Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: QTC432.76807B2R QUARZ, 32.768KHZ, 7PF, 4.1MM X 1.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2508433
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QTC432.76807B2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Uhrenquarz
quarz halbleiter
Produktpalette: QTC3
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 7 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 4.1mm x 1.5mm
  • Nennfrequenz: 32.768 kHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, QANTEK TECHNOLOGY CORPORATION, QTC432.76807B2R, 2508433, 250-8433
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,51*
    € 0,83*
    3000
    Frei Haus
    ab € 1,21*
    € 1,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,61*
    € 0,7259
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.