Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: QTP832.76812B20R QUARZ, 32.768KHZ, 12.5PF, 8.7 X 3.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2508437
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QTP832.76812B20R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Uhrenquarz
quarz halbleiter
Produktpalette: QTP8
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 12.5 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 8.7mm x 3.8mm
  • Nennfrequenz: 32.768 kHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, QANTEK TECHNOLOGY CORPORATION, QTP832.76812B20R, 2508437, 250-8437
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,22*
    € 0,27*
    Lager 139
    2509
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,281*
    € 0,451*
    10
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,36*
    € 0,77*
    7 Tage
    100
    1
    pro Packung
    € 6,99*
    ab € 10,52*
    € 15,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,351*
    € 0,41769
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,281*
    € 0,33439
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,255* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.