Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
Typ: QCS4.91520F18B23M QUARZ, 4.9152MHZ, 18PF, 12.5MM X 4.6MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2508473
Hersteller:
QANTEK
Herst.-Nr.:
QCS4.91520F18B23M
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Quarz Oszillator
quarz halbleiter
Produktpalette:
QCS
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Belastungskapazität:
18 pF
Frequenztoleranz + / -:
20 ppm
Quarzgehäuse:
SMD, 12.5mm x 4.6mm
Nennfrequenz:
4.9152 MHz
Frequenzstabilität + / -:
30 ppm
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Quarze
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
QANTEK TECHNOLOGY CORPORATION
,
QCS4.91520F18B23M
,
2508473
,
250-8473
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,207*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen