Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: QC7A7.37280F12B12M QUARZ, 7.3728MHZ, 12PF, 7MM X 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2508500
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QC7A7.37280F12B12M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: QC7A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 12 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 10 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • Nennfrequenz: 7.3728 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 20 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, QANTEK TECHNOLOGY CORPORATION, QC7A7.37280F12B12M, 2508500, 250-8500
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,604*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,181*
    € 1,40539
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,153*
    € 1,37207
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,034*
    € 1,23046
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,998*
    € 1,18762
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 0,972*
    € 1,15668
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,922*
    € 1,09718
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,811*
    € 0,96509
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,781*
    € 0,92939
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,604*
    € 0,71876
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.