Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QANTEK TECHNOLOGY CORPORATION QC5CA8.00000F12B23M QUARZ, 8MHZ, 12PF, 5MM X 3.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2508578
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QC5CA8.00000F12B23M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: QC5CA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 12 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • Nennfrequenz: 8 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, QANTEK TECHNOLOGY CORPORATION, QC5CA8.00000F12B23M, 2508578, 250-8578
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,448*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,638*
    € 0,75922
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.