Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QANTEK TECHNOLOGY CORPORATION QC5A16.0000F12B12M QUARZ, 16MHZ, 12PF, 5MM X 3.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2508622
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QC5A16.0000F12B12M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Produktpalette: QC5A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 12 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 10 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • Nennfrequenz: 16 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 20 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, QANTEK TECHNOLOGY CORPORATION, QC5A16.0000F12B12M, 2508622, 250-8622
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,457*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,757*
    € 0,90083
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,657*
    € 0,78183
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.