Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: QC1627.1200F08B12M QUARZ, 27.12MHZ, 8PF, 1.6MM X 1.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2508678
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QC1627.1200F08B12M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Quarz Oszillator
quarz halbleiter
Produktpalette: QC16
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 8 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 15 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 1.6mm x 1.2mm
  • Nennfrequenz: 27.12 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 20 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, QANTEK TECHNOLOGY CORPORATION, QC1627.1200F08B12M, 2508678, 250-8678
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,888*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,398*
    € 1,66362
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,308*
    € 1,55652
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,258*
    € 1,49702
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,158*
    € 1,37802
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,118*
    € 1,33042
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.