Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
Typ: QC1632.0000F08B12M QUARZ, 32MHZ, 8PF, 1.6MM X 1.2MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2508679
Hersteller:
QANTEK
Herst.-Nr.:
QC1632.0000F08B12M
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Quarz Oszillator
quarz oszillator 32 mhz
quarz halbleiter
Produktpalette:
QC16
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Belastungskapazität:
8 pF
Frequenztoleranz + / -:
15 ppm
Quarzgehäuse:
SMD, 1.6mm x 1.2mm
Nennfrequenz:
32 MHz
Frequenzstabilität + / -:
20 ppm
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Quarze
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
QANTEK TECHNOLOGY CORPORATION
,
QC1632.0000F08B12M
,
2508679
,
250-8679
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,888*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,398*
€ 1,66362
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,308*
€ 1,55652
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,218*
€ 1,44942
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,148*
€ 1,36612
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,118*
€ 1,33042
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,888*
€ 1,05672
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen