Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: QCP93.68640F18B35R QUARZ, 3.6864MHZ, 18PF, 12.5MM X 4.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2508682
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QCP93.68640F18B35R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: QCP9
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 12.5mm x 4.6mm
  • Nennfrequenz: 3.6864 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, QANTEK TECHNOLOGY CORPORATION, QCP93.68640F18B35R, 2508682, 250-8682
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,93*
    € 1,17*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,743*
    € 1,183*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,183*
    € 1,40777
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,103*
    € 1,31257
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,043*
    € 1,24117
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,983*
    € 1,16977
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,943*
    € 1,12217
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,743*
    € 0,88417
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.