| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2508714 Herst.-Nr.: QX14T50B9.830400B50TT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Versorgungsspannung, nom.: 5 V Produktpalette: QX14 Betriebstemperatur, max.: 85 °CNennfrequenz: 9.8304 MHzFrequenzstabilität + / -: 50 ppmBetriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS Oszillatorgehäuse: Durchsteckmontage, 20.8mm x 13.2mm RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, QANTEK TECHNOLOGY CORPORATION, QX14T50B9.830400B50TT, 2508714, 250-8714 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,28* | € 3,75* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,44* | € 3,76* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,16* | € 4,60* | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 3,45* | € 9,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|