Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: QC7A11.0592F18B12M QUARZ, 11.0592MHZ, 18PF, 7MM X 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2508834
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QC7A11.0592F18B12M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: QC7A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 10 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • Nennfrequenz: 11.0592 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 20 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, QANTEK TECHNOLOGY CORPORATION, QC7A11.0592F18B12M, 2508834, 250-8834
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,661*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,051*
    € 1,25069
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,931*
    € 1,10789
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,821*
    € 0,97699
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,661*
    € 0,78659
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.