Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: QX318A24.00000B15M OSZILLATOR, 24MHZ, 3.2MM X 2.5MM, HCMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2508952
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QX318A24.00000B15M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
24mhz quarz oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 1.8 V
  • Produktpalette: QX3
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 24 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 25 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, QANTEK TECHNOLOGY CORPORATION, QX318A24.00000B15M, 2508952, 250-8952
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,12*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.