Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RALTRON AS-18.432-18-SMD QUARZ, 18.432MHZ, 18PF, HC-49S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2509024
Hersteller:
     Raltron
Herst.-Nr.:
     AS-18.432-18-SMD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: AS-SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 13.5mm x 4.8mm
  • Nennfrequenz: 18.432 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, RALTRON, AS-18.432-18-SMD, 2509024, 250-9024
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0805*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1858*
    € 0,2211
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1476*
    € 0,17564
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,136*
    € 0,16184
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1304*
    € 0,15518
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1177*
    € 0,14006
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1055*
    € 0,12555
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1005*
    € 0,1196
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0993*
    € 0,11817
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0805*
    € 0,0958
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.