Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RALTRON H13-8.000-18-F-3030-EXT QUARZ, 8MHZ, 18PF, 7MM X 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2509059
Hersteller:
     Raltron
Herst.-Nr.:
     H13-8.000-18-F-3030-EXT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: H13
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • Nennfrequenz: 8 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, RALTRON, H13-8.000-18-F-3030-EXT, 2509059, 250-9059
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,661*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,299*
    € 1,54581
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,149*
    € 1,36731
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,109*
    € 1,31971
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,99*
    € 1,1781
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,919*
    € 1,09361
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,821*
    € 0,97699
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,661*
    € 0,78659
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.