Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
RALTRON H13-18.432-18-F-3030-EXT QUARZ, 18.432MHZ, 18PF, 7MM X 5MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2509068
Hersteller:
Raltron
Herst.-Nr.:
H13-18.432-18-F-3030-EXT
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette:
H13
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Belastungskapazität:
18 pF
Frequenztoleranz + / -:
30 ppm
Quarzgehäuse:
SMD, 7mm x 5mm
Nennfrequenz:
18.432 MHz
Frequenzstabilität + / -:
30 ppm
Betriebstemperatur, min.:
-30 °C
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Quarze
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
RALTRON
,
H13-18.432-18-F-3030-EXT
,
2509068
,
250-9068
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,555*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,419*
€ 1,68861
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,309*
€ 1,55771
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,115*
€ 1,32685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,964*
€ 1,14716
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,934*
€ 1,11146
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,883*
€ 1,05077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,831*
€ 0,98889
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,732*
€ 0,87108
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen