Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RALTRON CO4305-25.000-EXT OSZILLATOR, 25MHZ, 7MM X 5MM, CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2509120
Hersteller:
     Raltron
Herst.-Nr.:
     CO4305-25.000-EXT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: CO43
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 25 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, RALTRON, CO4305-25.000-EXT, 2509120, 250-9120
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,527*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,334*
    € 1,58746
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,244*
    € 1,48036
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,064*
    € 1,26616
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,922*
    € 1,09718
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,882*
    € 1,04958
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,872*
    € 1,03768
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,851*
    € 1,01269
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,706*
    € 0,84014
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,657*
    € 0,78183
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.