Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RALTRON CO2520-10.000-33-50-X OSZILLATOR, 10MHZ, 2.5MM X 2MM, CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2509158
Hersteller:
     Raltron
Herst.-Nr.:
     CO2520-10.000-33-50-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: CO2520
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 10 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 2.5mm x 2mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, RALTRON, CO2520-10.000-33-50-X, 2509158, 250-9158
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,645*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,419*
    € 1,68861
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,369*
    € 1,62911
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,181*
    € 1,40539
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,101*
    € 1,31019
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,985*
    € 1,17215
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,937*
    € 1,11503
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,889*
    € 1,05791
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,82*
    € 0,9758
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,795*
    € 0,94605
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,645*
    € 0,76755
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.