Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RALTRON CO2016-24.576-3.3-50 OSZILLATOR, 24.576MHZ, 2MM X 1.6MM, CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2509172
Hersteller:
     Raltron
Herst.-Nr.:
     CO2016-24.576-3.3-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: CO2016
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Nennfrequenz: 24.576 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 2mm x 1.6mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, RALTRON, CO2016-24.576-3.3-50, 2509172, 250-9172
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,86*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.