Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: X22-16.000-12-30/30/-40+85 QUARZ, 16MHZ, 12PF, 2.5MM X 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2509214
Hersteller:
     Mercury United Electronics
Herst.-Nr.:
     X22-16.000-12-30/30/-40+85
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktpalette: X22
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 12 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 2.5mm x 2mm
  • Nennfrequenz: 16 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MERCURY UNITED ELECTRONICS, X22-16.000-12-30/30/-40+85, 2509214, 250-9214
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,535*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,91*
    € 1,0829
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,89*
    € 1,0591
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,856*
    € 1,01864
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,796*
    € 0,94724
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,72*
    € 0,8568
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,677*
    € 0,80563
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,669*
    € 0,79611
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,535*
    € 0,63665
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.