Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: X21-20.000-12-30/30/-40+85 QUARZ, 20MHZ, 12PF, 2.05MM X 1.65MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2509223
Hersteller:
     Mercury United Electronics
Herst.-Nr.:
     X21-20.000-12-30/30/-40+85
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 20mhz
quarz halbleiter
Produktpalette: X21
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 12 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 2.05mm x 1.65mm
  • Nennfrequenz: 20 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MERCURY UNITED ELECTRONICS, X21-20.000-12-30/30/-40+85, 2509223, 250-9223
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,772*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,315*
    € 1,56485
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,308*
    € 1,55652
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,193*
    € 1,41967
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 1,156*
    € 1,37564
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,106*
    € 1,31614
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,992*
    € 1,18048
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,982*
    € 1,16858
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.