Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ILSI AMERICA I733-2P3-19.2000MHZ VCTCXO, 802.11, 19.2MHZ, 5MM X 3.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2509382
Hersteller:
     ILSI AMERICA
Herst.-Nr.:
     I733-2P3-19.2000MHZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: I733
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 19.2 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 2 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: Übersteuerte Sinuswelle
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (VC-TCXO), Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Spannungsgesteuerte, ILSI AMERICA, I733-2P3-19.2000MHZ, 2509382, 250-9382
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,33*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.