Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILSI AMERICA I737-2P3-20.0000MHZ VCTCXO, 802.11, 20MHZ, 3.2MM X 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2509395
Hersteller:
     ILSI AMERICA
Herst.-Nr.:
     I737-2P3-20.0000MHZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 20mhz
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: I737
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 20 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 2 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: Übersteuerte Sinuswelle
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (VC-TCXO), Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Spannungsgesteuerte, ILSI AMERICA, I737-2P3-20.0000MHZ, 2509395, 250-9395
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,32*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.