Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
AKER C5S-12.000-12-50100-X1 QUARZ, 12MHZ, 12PF, 5MM X 3.2MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2509421
Hersteller:
Aker Technology
Herst.-Nr.:
C5S-12.000-12-50100-X1
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 12mhz
quarz halbleiter
Produktpalette:
C5S X1
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Belastungskapazität:
12 pF
Frequenztoleranz + / -:
50 ppm
Quarzgehäuse:
SMD, 5mm x 3.2mm
Nennfrequenz:
12 MHz
Frequenzstabilität + / -:
100 ppm
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Quarze
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
AKER
,
C5S-12.000-12-50100-X1
,
2509421
,
250-9421
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,618
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen