Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP KSZ8997 SWITCH, 10/100, 8PORT, PHY, 128PQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2509848
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8997
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Switch IC
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
ethernet switch ic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 2.3 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 128 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: PQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bausteintyp: Ethernet-Switch-PHY
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Controller, Halbleiter, ICs, Netzwerk-Controller, MICROCHIP, KSZ8997, 2509848, 250-9848
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    66
    Frei Haus
    ab € 18,47*
    € 22,88*
    1
    € 6,90*
    ab € 19,95*
    € 30,99*
    Lager 139
    84
    1
    € 14,99*
    ab € 19,21*
    € 31,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,36*
    € 37,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,06*
    € 36,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,69*
    € 34,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,77*
    € 33,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,61*
    € 31,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,78*
    € 29,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,94*
    € 27,30
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 22,93*
    € 27,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,21*
    € 22,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.