Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC2004-0.5YM5-TR FIXED CURRENT LIMIT SINGLE HIGH-SIDE SWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2509877
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2004-0.5YM5-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SOT-23
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.07 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Strombegrenzung: 500 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,764*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,506*
    € 1,79214
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,396*
    € 1,66124
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,175*
    € 1,39825
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,115*
    € 1,32685
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,01*
    € 1,2019
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,954*
    € 1,13526
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.