Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC3223YTSE IC, LED DRIVER, BOOST, 16ETSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510060
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC3223YTSE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Topologie: Boost
  • Ausgangsspannung, max.: 21 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 20 V
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 1 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • LED-Treiber: -
  • Bauform - Treiber: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bausteintopologie: Boost
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 1 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 350 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, MICROCHIP, MIC3223YTSE, 2510060, 251-0060
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,01*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ADM00939
    ab € 71,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.