Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwärts-Schaltregler (Buck), feste Ausgangsspannung, 4V bis 34Vin, 3.3V/1.3Aout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510172
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC4680-3.3YM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Topologie: Buck (Abwärts)
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 4 V
  • Eingangsspannung, max.: 34 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 1.3A
  • Ausgangsspannung, nom.: 3.3V
  • Schaltfrequenz: 220 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 200 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: 90 %
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Ausgang: Fest
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, MICROCHIP, MIC4680-3.3YM, 2510172, 251-0172
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    95
    Frei Haus
    ab € 1,94*
    € 2,74*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,96*
    € 3,33*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,25*
    € 4,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,43*
    Zubehör
    Aries
    LCQT-SOIC8-8
    ab € 2,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.