Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX4038ETA+T OP-VERSTÄRKER, 4KHZ, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510995
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX4038ETA+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 4 V/ms
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 200 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: TDFN-EP
  • Anstiegsrate: 4 V/ms
  • Versorgungsspannung: 1.4V bis 3.6V
  • Eingangsruhestrom: 1 pA
  • Bandbreite: 4 kHz
  • Verstärkertyp: Universell
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: TDFN-EP
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 4 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Ausgang (RRO)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Operationsverstärker, Verstärker, ANALOG DEVICES, MAX4038ETA+T, 2510995, 251-0995
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,60*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,60*
    € 1,90
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Beha Amprobe
    2727739
    ab € 78,15*
    Zubehör
    SCS
    ECWS61M-1
    ab € 8,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.