Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX3232EUE+T RS232-TRANSCEIVER 235KBPS 5.5V TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2512060
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX3232EUE+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
rs-232 transceiver
Anzahl der Empfänger: 2 Receivers
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • ESD-Schutz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kommunikationsmodus: -
  • Anzahl der Nodes: -
  • Anzahl der Transmitter: 2
  • Übertragungsrate, max.: 120 Kbps
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Ausfallsicher: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IC-Typ: RS232-Transceiver
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Kommunikation, RS232, RS422, RS485, Schnittstellen, Serielle, Treiber, ANALOG DEVICES, MAX3232EUE+T, 2512060, 251-2060
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,85*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,73*
    € 11,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Analog Devices
    MAX3232PMB1#
    ab € 23,30*
    Zubehör
    Aries
    LCQT-TSSOP16
    ab € 3,10*
    Zubehör
    Digilent
    410-068
    ab € 12,29*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933-03ST
    ab € 7,63*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933
    ab € 16,37*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933-03
    ab € 4,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.