Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Mikroprozessor
>
Artikel
ANALOG DEVICES MAX793SESE+ MPU-ÜBERWACHUNGS-IC, 5.5V, NSOIC-16
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2512368
Hersteller:
Analog Devices
Herst.-Nr.:
MAX793SESE+
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessor
Produktpalette:
-
Reset-Ausgang:
Active-High, Push-Pull / Active-Low, Open-Drain
Versorgungsspannung, max.:
5.5 V
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Anzahl der Pins:
16 Pin(s)
Bauform - digitaler IC:
NSOIC
IC-Gehäuse / Bauform:
NSOIC
Schwellenspannung:
2.935 V
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Verzögerungszeit:
200 ms
Anzahl der überwachten Spannungen:
1 Monitor(e)
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie:
-
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Versorgungsspannung, min.:
1.1 V
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Power-Management-ICs (PMIC)
>
Überwachungsschaltungen
Weitere Suchbegriffe:
(PMIC)
,
Halbleiter
,
ICs
,
Power-Management-ICs
,
Überwachungsschaltungen
,
ANALOG DEVICES
,
MAX793SESE+
,
2512368
,
251-2368
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,76*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha-Amprobe DM73C Multimeter Digitales Multimeter
Beha Amprobe
2727739
ab € 78,30*
Zubehör
ARIES 16-350000-11-RC ADAPTER SOIC/DIL 16POL
Aries
16-350000-11-RC
ab € 17,95*
Zubehör
ARIES LCQT-SOIC16 IC-ADAPTER, 16-SOIC/DIP, 2.54MM
Aries
LCQT-SOIC16
ab € 3,03*
Zubehör
ROTH ELEKTRONIK RE932-04ST MULTIADAPTER, SMD, SOIC-16
Roth Elektronik
RE932-04ST
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen