Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES DS1232LPS-2+T&R MPU-ÜBERWACHUNGS-IC, 5.5V, NSOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2512424
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     DS1232LPS-2+T&R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessor
Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Active-High, Push-Pull / Active-Low, Open-Drain
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: NSOIC
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Schwellenspannung: 4.62 V
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Verzögerungszeit: 610 ms
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Überwachungsschaltungen, ANALOG DEVICES, DS1232LPS-2+T&R, 2512424, 251-2424
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,13*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    LCQT-SOIC8-8
    ab € 2,00*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01
    ab € 3,20*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932
    ab € 13,48*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01ST
    ab € 4,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.