Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES DS1232LPSN-2+T&R MPU-ÜBERWACHUNGS-IC, 5.5V, NSOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2512425
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     DS1232LPSN-2+T&R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessor
Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Active-High, Push-Pull / Active-Low, Open-Drain
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: NSOIC
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Schwellenspannung: 4.62 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Verzögerungszeit: 610 ms
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Überwachungsschaltungen, ANALOG DEVICES, DS1232LPSN-2+T&R, 2512425, 251-2425
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,18*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    LCQT-SOIC8-8
    ab € 2,00*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01
    ab € 3,20*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932
    ab € 13,45*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01ST
    ab € 4,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.