Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX16033PLB31+T MPU-ÜBERWACHUNGS-IC, 5.5V, UDFN-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2512488
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX16033PLB31+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessor
Reset-Ausgang: Aktiv-Low, Open-Drain
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: UDFN
  • IC-Gehäuse / Bauform: UDFN
  • Schwellenspannung: 3.08 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Verzögerungszeit: 280 ms
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 0 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Überwachungsschaltungen, ANALOG DEVICES, MAX16033PLB31+T, 2512488, 251-2488
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,14*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,70*
    € 7,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Beha Amprobe
    2727739
    ab € 78,33*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE913
    ab € 1,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.