Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX6463UR30+T MPU-ÜBERWACHUNGS-IC, 6V, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2512641
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX6463UR30+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessor
Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Aktiv-Low, Open-Drain
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SOT-23
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Schwellenspannung: 3 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Verzögerungszeit: 225 µs
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Überwachungsschaltungen, ANALOG DEVICES, MAX6463UR30+T, 2512641, 251-2641
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,45*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,26*
    € 5,0694
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,31*
    € 3,9389
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,24*
    € 3,8556
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,10*
    € 3,689
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,83*
    € 3,3677
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,60*
    € 3,094
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,49*
    € 2,9631
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Beha Amprobe
    2727739
    ab € 78,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.