Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX6802UR29D3+T MPU-ÜBERWACHUNGS-IC, 5.5V, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2512694
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX6802UR29D3+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessor
Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Aktiv-Low, Open-Drain
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SOT-23
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Schwellenspannung: 2.93 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Verzögerungszeit: 150 ms
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Überwachungsschaltungen, ANALOG DEVICES, MAX6802UR29D3+T, 2512694, 251-2694
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,56*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,56*
    € 1,86
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Beha Amprobe
    2727739
    ab € 78,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.