Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX1416EUE+ ADC, 2KAN., SIGMA-DELTA, 16BIT, TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2513328
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX1416EUE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Produktpalette: Dual 16-Bit Sigma-Delta ADCs
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Auflösung (Bit): 16 bit
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Abtastrate: 500 S/s
  • Bauform - ADC / DAC: TSSOP
  • Versorgungsspannung: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: SPI
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Eingangskanaltyp: Differenz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, ad-wandler analog devices, a d converter, (A, ADC), Analog, D-Wandler, Datenkonvertierung, Digital-Wandler, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, ANALOG DEVICES, MAX1416EUE+, 2513328, 251-3328
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,82*
    € 18,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,76*
    € 18,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,09*
    € 17,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,92*
    € 15,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,51*
    € 14,89
    pro Stück
    ab 96 Stück
    € 10,53*
    € 12,53
    pro Stück
    ab 192 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    ab 288 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    ab 576 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    ab 1056 Stück
    € 8,88*
    € 10,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    LCQT-TSSOP16
    ab € 3,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.