Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX11040KGUU+ ADC, 4KAN., SIGMA-DELTA, 24BIT, TSSOP-38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2513398
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX11040KGUU+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Produktpalette: Dual 14-Bit Sigma-Delta ADCs
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Auflösung (Bit): 24 bit
  • Anzahl der Pins: 38 Pin(s)
  • Abtastrate: 64 kSPS
  • Bauform - ADC / DAC: TSSOP
  • Versorgungsspannung: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: SPI
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Eingangskanaltyp: Differenz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, ad-wandler analog devices, a d converter, (A, ADC), Analog, D-Wandler, Datenkonvertierung, Digital-Wandler, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, ANALOG DEVICES, MAX11040KGUU+, 2513398, 251-3398
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,21*
    € 44,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,05*
    € 44,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,56*
    € 39,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,96*
    € 35,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,45*
    € 33,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,17*
    € 32,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,29*
    € 28,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 23,17*
    € 27,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,72*
    € 23,47
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Analog Devices
    MAX11040KDBEVKIT#
    ab € 129,35*
    Zubehör
    Analog Devices
    MAX11040KEVKIT#
    ab € 193,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.