Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX1771ESA+T DC/DC-REGLER, BOOST, 300KHZ, NSOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2514157
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX1771ESA+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
DC
DC-Power-Management
DC-Regler
Topologie: Boost (aufwärts)
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 16.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Tastverhältnis (%): -
  • Schaltfrequenz: 300 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Controller-IC: NSOIC
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,63*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.