Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX1538ETI+T STROMQUELLEN-AUSWAHLSCHALTER, TQFN-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2514294
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX1538ETI+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 28 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Funktion: Stromquellen-Auswahlschalter
  • IC-Bauform: TQFN
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Spezial-ICs, ANALOG DEVICES, MAX1538ETI+T, 2514294, 251-4294
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,98*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,42*
    € 11,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Beha Amprobe
    2727739
    ab € 78,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.