Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX31785ETL+ LÜFTERREGLER, 6 KANÄLE, TQFN-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2514420
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX31785ETL+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Motorsteuerungen
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Motortyp: -
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFN
  • Bauform - Treiber: TQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 6 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,72*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,80*
    € 14,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,08*
    € 10,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE935-03E
    ab € 1,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.