Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES DS2482S-800+T&R I2C-ZU-1-DRAHT-BRÜCKE, 8 KAN., NSOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2514568
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     DS2482S-800+T&R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Interface-Brücken
Schnittstellen
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Brücke: I2C zu 1-Draht
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.9 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,75*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,86*
    € 17,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,67*
    € 17,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,85*
    € 14,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Beha Amprobe
    2727739
    ab € 78,13*
    Zubehör
    Aries
    16-350000-11-RC
    ab € 17,82*
    Zubehör
    Aries
    LCQT-SOIC16
    ab € 2,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.