Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoger Komparator, Beyond-the-Rails-Eingänge, High-Speed-Komparator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2515100
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX963ESD+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Komparatortyp: High-Speed-Komparator
  • Komparatorausgang: Push-Pull
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 4.5 ns
  • Stromversorgung: Einfache Versorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 5.5V
  • Bauform - Komparator: NSOIC
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 4.5 ns
  • IC-Ausgang: Gegentakt
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Anzahl der Komparatoren: 2 Komparatoren
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: komparatoren maxim integrated products, comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS, MAX963ESD+, 2515100, 251-5100
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,14*
    € 20,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,97*
    € 20,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,95*
    € 18,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,58*
    € 16,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,52*
    € 14,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,20*
    € 14,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    14-350000-11-RC
    ab € 15,66*
    Zubehör
    Aries
    LCQT-SOIC14
    ab € 3,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.