Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoger Komparator, Micropower, 1 Komparator, 4.5 µs, 1V bis 5.5V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2515167
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX9100EUK+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Komparatortyp: Micropower
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 4.5 µs
  • Komparatorausgang: Rail-to-Rail
  • Stromversorgung: Einfache Versorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Versorgungsspannung: 1V bis 5.5V
  • Bauform - Komparator: SOT-23
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 4.5 µs
  • IC-Ausgang: Rail-to-Rail
  • Anzahl der Komparatoren: 1 Komparator
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: komparatoren maxim integrated products, comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS, MAX9100EUK+T, 2515167, 251-5167
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,34*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,67*
    € 4,3673
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,01*
    € 3,5819
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,85*
    € 3,3915
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,67*
    € 3,1773
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,52*
    € 2,9988
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Beha Amprobe
    2727739
    ab € 78,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.