Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES DS1343E-33+ RTC MIT NVRAM, 768B, HH:MM:SS, TSSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2515361
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     DS1343E-33+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
NVSRAM
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Takt-IC: TSSOP
  • Uhrzeitformat: HH:MM:SS
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Takt-IC: Alarm-RTC
  • Datumsformat: Wochentag, Tag, Monat, Jahr
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Schnittstelle: SPI
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NVSRAM Speicher, nv ram, Echtzeituhren, Frequenzmanagement, Halbleiter, ICs, Taktgeber, Timer, ANALOG DEVICES, DS1343E-33+, 2515361, 251-5361
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,85*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 74 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 148 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 296 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 518 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 1036 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 2516 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    LCQT-TSSOP20
    ab € 3,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.