Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX9788ETI+ AUDIOVERSTÄRKER, KLASSE G, 2.4W, TQFN-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2516276
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX9788ETI+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
ic verstärker
Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Verstärkerklasse: G
  • Lastimpedanz: 8 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFN
  • Audioverstärker: G
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 5.5V
  • Ausgang: 1 x Mono
  • Ausgangsleistung x Kanäle bei Last: 2.4W x 1 bei 8 Ohm
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: TQFN
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: 2.4 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audioverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, ANALOG DEVICES, MAX9788ETI+, 2516276, 251-6276
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,77*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,77*
    € 2,11
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Analog Devices
    MAX9788EVKIT+
    ab € 70,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.