Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX4295ESE+ AUDIOVERSTÄRKER, KLASSE D, 2W, NSOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2516283
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX4295ESE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
ic verstärker
Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Lastimpedanz: 4 ohm
  • Verstärkerklasse: D
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 5.5V
  • Audioverstärker: D
  • Ausgang: 1 x Mono
  • Ausgangsleistung x Kanäle bei Last: 2W x 1 bei 4 Ohm
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: NSOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: 2 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audioverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, ANALOG DEVICES, MAX4295ESE+, 2516283, 251-6283
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Beha Amprobe
    2727739
    ab € 78,28*
    Zubehör
    Aries
    16-350000-11-RC
    ab € 17,92*
    Zubehör
    Aries
    LCQT-SOIC16
    ab € 3,03*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-04ST
    ab € 3,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.