Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
IC Verstärker
>
Artikel
ANALOG DEVICES MAX9700AEUB+ AUDIOVERSTÄRKER, KLASSE D, 1.2W, UMAX-10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2516285
Hersteller:
Analog Devices
Herst.-Nr.:
MAX9700AEUB+
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
ic verstärker
Anzahl der Kanäle:
1 Kanal
Produktpalette:
-
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Anzahl der Pins:
10 Pin(s)
Lastimpedanz:
8 ohm
Verstärkerklasse:
D
IC-Gehäuse / Bauform:
µMAX
Versorgungsspannung:
2.5V bis 5.5V
Audioverstärker:
D
Ausgang:
1 x Mono
Ausgangsleistung x Kanäle bei Last:
1.6W x 1 bei 6 Ohm
Anzahl der Kanäle:
1 Kanäle
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Bauform - Verstärker:
µMAX
IC-Montage:
Oberflächenmontage
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie:
-
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Ausgangsleistung:
1.2 W
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Verstärker & Komparatoren
>
Audioverstärker
Weitere Suchbegriffe:
Audioverstärker
,
Halbleiter
,
ICs
,
Komparatoren
,
Verstärker
,
ANALOG DEVICES
,
MAX9700AEUB+
,
2516285
,
251-6285
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,619*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,228*
€ 1,46132
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,141*
€ 1,35779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,998*
€ 1,18762
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,884*
€ 1,05196
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,759*
€ 0,90321
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,619*
€ 0,73661
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARIES LCQT-MSOP10 IC-ADAPTER, 10MSOP/DIP, 2.54MM
Aries
LCQT-MSOP10
ab € 2,08*
Zubehör
ROTH ELEKTRONIK RE904 SMD ADAPTER, MSOP-10 RM=0,5MM
Roth Elektronik
RE904
ab € 5,44*
Zubehör
ROTH ELEKTRONIK RE913 IC-ADAPTER, GLASFASER, LWL, DFN/MSOP-10
Roth Elektronik
RE913
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen