Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX9744ETH+T AUDIOVERSTÄRKER KLASSE D, 22.5W, TQFN-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2516316
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX9744ETH+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
ic verstärker
Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Produktpalette: Class D Speaker Amplifier
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Verstärkerklasse: D
  • Lastimpedanz: 4 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFN
  • Audioverstärker: D
  • Versorgungsspannung: 4.5V bis 14V
  • Ausgang: 2 x Stereo
  • Ausgangsleistung x Kanäle bei Last: 22.5W x 2 bei 4 Ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: TQFN
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: 22.5 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audioverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, ANALOG DEVICES, MAX9744ETH+T, 2516316, 251-6316
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,19*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Analog Devices
    MAX9744ETH+
    ab € 3,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.