Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES ICM7217IPI+ ZÄHLER, VOR-/RÜCKWÄRTS, 4-STELL., DIP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2516445
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ICM7217IPI+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Logik-ICs
Zähler
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: -
  • Logik-IC-Sockelnummer: -
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Zählertyp: Auf-/Ab-Zähler
  • Logik-IC-Familie: -
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zählwert, max.: 9999
  • Taktfrequenz: 5 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ANALOG DEVICES, ICM7217IPI+, 2516445, 251-6445
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,65*
    € 28,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,38*
    € 27,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,82*
    € 25,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,06*
    € 25,06
    pro Stück
    ab 14 Stück
    € 19,35*
    € 23,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,78*
    € 22,35
    pro Stück
    ab 28 Stück
    € 18,00*
    € 21,42
    pro Stück
    ab 112 Stück
    € 15,87*
    € 18,89
    pro Stück
    ab 252 Stück
    € 15,08*
    € 17,95
    pro Stück
    ab 504 Stück
    € 14,12*
    € 16,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    28-C182-10
    ab € 3,93*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    DIL 28 SMD M
    ab € 2,22*
    Zubehör
    Harwin
    D2928-42
    ab € 1,40*
    Zubehör
    Multicomp
    2227MC-28-03-05-F1
    ab € 0,441*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-2199299-2
    ab € 0,324*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.