Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX31790ATI+ LÜFTERREGLER, 6 KANÄLE, PWM O/P, TQFN-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2516668
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX31790ATI+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Motorsteuerungen
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Motortyp: Gleichstrommotor
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFN
  • Bauform - Treiber: TQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 6 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,44*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 525 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 1050 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Beha Amprobe
    2727739
    ab € 78,13*
    Zubehör
    Analog Devices
    MAX31790EVKIT#
    ab € 120,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.